Motion
69962645
Unidad de rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #11758232
No. Fabricante 69962645
Precio102.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #11758232
No. Fabricante 69962645

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio102.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    7/16,0.4375
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • En general Altura  
    1.6563 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de bloqueo
    Concéntrico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material
    Carcasa de hierro fundido con cojinetes de acero al carbono cromado
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga estática radial
    2540.00
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
69962645 69962645 NC 1-3/16" NU-LOC 4 BO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"