Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno3/8,0.3750
- Agujero Diámetro1 pulg.
- En general Altura1.5000 pulg.
- Longitud total3.7500 pulg.
- Ancho general3.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de bloqueoConcéntrico
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- MaterialCarcasa de hierro fundido con cojinetes de acero al carbono cromado
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga estática radial1764.00
- Tipo de cojineteBola