Motion
69962777
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11758242
No. Fabricante 69962777
Precio96.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11758242
No. Fabricante 69962777

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio96.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/16,0.3125
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • En general Altura  
    1.3750 pulg.
  • Longitud total
    4.4375 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de bloqueo
    Concéntrico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material
    Carcasa de hierro fundido con cojinetes de acero al carbono cromado
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga estática radial
    1494.00
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
69962777 69962777 NC 3/4" NU-LOC 2 BOLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo