Motion
69962942
Cojinete de inserto de bola - 1.5000 pulg. Diámetro de orificio, 2.6875 pulg. D.E., 3.1500 pulg. Ancho
Artículo MI #11758243
No. Fabricante 69962942
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - 1.5000 pulg. Diámetro de orificio, 2.6875 pulg. D.E., 3.1500 pulg. Ancho
Artículo MI #11758243
No. Fabricante 69962942
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Ancho general
    3.1500 pulg.

Detalles

  • Insertar material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga estática radial
    4001.00

Descripción general

Descripción del fabricante
69962942 69962942 NC 1-1/2" NU-LOC REPLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"