Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro2.4375 pulg.
- Ancho general2.8350 pulg.
Detalles
- Insertar materialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga estática radial3,461.00
Descripción general
Descripción del fabricante
69962975 69962975 NC 1-1/4" NU-LOC REPLA