Motion
69972461
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11758251
No. Fabricante 69972461
Precio148.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11758251
No. Fabricante 69972461

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio148.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2,0.5000
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • En general Altura  
    1.8438 pulg.
  • Longitud total
    6.1875 pulg.
  • Ancho general
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material
    Carcasa termoplástica con inserto recubierto de cromato de zinc
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga estática radial
    3,462.00
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
69972461 69972461 1-1/4" PLÁSTICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo