Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2,0.5000
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- En general Altura1.8438 pulg.
- Longitud total4.6563 pulg.
- Ancho general4.6563 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- MaterialCarcasa termoplástica con inserto recubierto de cromato de zinc
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga estática radial3,462.00
- Tipo de cojineteBola