Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno3/8,0.3750
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- En general Altura1.4375 pulg.
- Longitud total3.3750 pulg.
- Ancho general3.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- MaterialCarcasa termoplástica con inserto recubierto de cromato de zinc
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga estática radial1,495.00
- Tipo de cojineteBola