Motion
69972859
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #11758271
No. Fabricante 69972859
Precio115.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #11758271
No. Fabricante 69972859

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio115.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875,1-11/16
  • Tamaño del perno
    1/2,0.5000
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.8750 pulg.

Detalles

  • Distancia entre el orificio de montaje Cen
    4.7500,4-3/4
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga estática radial
    2540.00

Descripción general

Descripción del fabricante
69972859 69972859 NC 1-3/16" NU-LOC PILL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo