Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Tamaño del perno1/2,0.5000
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Altura total3.7500 pulg.
- Longitud total4.3438 pulg.
- Ancho general1.8750 pulg.
Detalles
- Distancia entre el orificio de montaje Cen3.2500,3-1/4
- Recubrimiento de acabadoInserto de cojinetes recubiertos de cromato de zinc
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga estática radial3,462.00