Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875,1-11/16
- Tamaño del perno7/16,0.4375
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Altura total3.3125 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
Detalles
- Distancia entre el orificio de montaje Cen3.0000,3
- Recubrimiento de acabadoInserto de cojinetes recubiertos de cromato de zinc
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga estática radial2,540.00