Motion
69972974
Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-3/16 in, material termoplástico
Artículo MI #11758277
No. Fabricante 69972974
Precio111.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-3/16 in, material termoplástico
Artículo MI #11758277
No. Fabricante 69972974

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio111.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875,1-11/16
  • Tamaño del perno
    7/16,0.4375
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.

Detalles

  • Distancia entre el orificio de montaje Cen
    3.0000,3
  • Recubrimiento de acabado
    Inserto de cojinetes recubiertos de cromato de zinc
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga estática radial
    2,540.00

Descripción general

Descripción del fabricante
69972974 69972974 1-3/16" PLÁSTICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"