Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio1.3125
- Tamaño del perno3/8,0.3750
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Altura total2.5938 pulg.
- Longitud total2.8750 pulg.
- Ancho general1.3438 pulg.
Details
- Distancia entre el orificio de montaje Cen2.0000,2
- Recubrimiento de acabadoInserto de cojinetes recubiertos de cromato de zinc
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga estática radial1,495.00
Descripción general
Descripción del fabricante
TA DE PLÁSTICO/CUBRE DE 69972990 69972990 3/4"