Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total3.8900 pulg.
- Ancho general1.3400 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricante69973212
- MaterialCarcasa termoplástica con inserto recubierto de cromato de zinc
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga estática radial1,764.00
- Tipo de unidadMontaje lateral