Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno7/16,0.4375
- Agujero Diámetro1 pulg.
- En general Altura1.4063 pulg.
- Longitud total5.1563 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- MaterialCarcasa termoplástica con inserto recubierto de cromato de zinc
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga estática radial1,764.00
- Tipo de cojineteBola