Motion
70004890
3/8-16 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3-1/2" de longitud; Completamente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , Sin recubrimiento, 9/16" Hex
Artículo MI #11758301
No. Fabricante 70004890
Precio1.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3-1/2" de longitud; Completamente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , Sin recubrimiento, 9/16" Hex
Artículo MI #11758301
No. Fabricante 70004890

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    9/16 pulg.
  • Longitud
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
70004890 70004890 3/8-16 X 3-1/2 18-8 SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo