Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoA
- Longitud de la hoja11 pulg.
- Anchura de la hoja9 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Seco o húmedoSeco
- GradoMuy fino
- Resistente a la cargaSí
Descripción general
Descripción del fabricante
70034244 70034244 SIN CARGA 240B HOJAS AL
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.