Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoD
- Longitud de la hoja11.0000 pulg.
- Anchura de la hoja9.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Seco o húmedoSeco
- GradoTosca
- Número de grano40
Descripción general
Descripción del fabricante
70034400 70034400 9X11 40G A/.O PAPEL SH
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.