Motion
70243399
Rueda giratoria médica, diámetro de rueda de 5 in, capacidad de carga de 300 lb
Artículo MI #11758472
No. Fabricante 70243399
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria médica, diámetro de rueda de 5 in, capacidad de carga de 300 lb
Artículo MI #11758472
No. Fabricante 70243399
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.
  • Ancho de rueda
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    300 lb
  • Montaje
    Vástago liso
  • Tipo de producto
    Ruedas médicas
  • Estilo
    Rueda giratoria con freno, rueda giratoria de poliuretano con bloqueo
  • Tipo
    Ruedas
  • Material de la rueda
    Molde de poliuretano en el centro de fundición
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano

Descripción general

Descripción del fabricante
SWVL DE 70243399 70243399 5" CON PUNTO Y FRENO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo