Motion
70284179
Tornillo de 3/8", SAE 1035-1050 Arandela plana estándar de acero 0.401" D.I. x 13/16" D.E., 0.08" de grosor, acabado galvanizado
Artículo MI #11758489
No. Fabricante 70284179
Precio0.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 3/8", SAE 1035-1050 Arandela plana estándar de acero 0.401" D.I. x 13/16" D.E., 0.08" de grosor, acabado galvanizado
Artículo MI #11758489
No. Fabricante 70284179

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.4010 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.4190 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8125 in13/16 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.4010 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    3/8
  • Grosor
    0.0800 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM F436
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    AAG 1035-1050
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
70284179 70284179 F436 3/8" MECANISMO GALV
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo