Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior17/32 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.5460 pulg.
- Diámetro exterior1.0625 in1-1/16 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.0550 pulg.~
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.1770 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASTM F436
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialAcero
- Calidad del materialAAG 1035-1050
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.