Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.6490 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.6860 pulg.
- Diámetro exterior1.3125 in1-5/16 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.3050 pulg.~
- Tamaño del tornillo5/8
- Grosor0.1770 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASTM F436
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialAcero
- Calidad del materialAAG 1035-1050
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.