Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.8050 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.8420 pulg.
- Diámetro exterior1.4688 in1-15/32 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.4620 pulg.~
- Tamaño del tornillo3/4
- Grosor0.1770 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASTM F436
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialAcero
- Calidad del materialAAG 1035-1050
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.