Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.9310 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.9680 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 in1-3/4 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.7430 pulg.~
- Tamaño del tornillo7/8
- Grosor0.1770 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASTM F436
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialAcero
- Calidad del materialAAG 1035-1050
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.