Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.0550 pulg.
- Rango de diámetro interior~1.0920 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 in2 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.9930 pulg.~
- Tamaño del tornillo1
- Grosor0.1770 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASTM F436
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialAcero
- Calidad del materialAAG 1035-1050
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.