Motion
70353776
1-1/2 - 6 UNC Steel Right Hand Heavy Hex Nut;2-3/8" Across Flats, 1-15/32" High, Hot Dipped Galvanized Finish
Artículo MI #11758498
No. Fabricante 70353776
Precio17.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2 - 6 UNC Steel Right Hand Heavy Hex Nut;2-3/8" Across Flats, 1-15/32" High, Hot Dipped Galvanized Finish
Artículo MI #11758498
No. Fabricante 70353776

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-15/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 - 6
  • Anchura a través de planos
    2-3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Galvanizado en caliente
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    A194 Grado 2H
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal pesada

Descripción general

Descripción del fabricante
70353776 70353776 1-1/2-6" 2H VÁLVULA PESADA
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo