Motion
70394234
Barra rectangular de acero aleado 4140 , 1' de largo x 4" de ancho x 1/4" de grosor, preendurecida
Artículo MI #11758543
No. Fabricante 70394234
Precio142.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra rectangular de acero aleado 4140 , 1' de largo x 4" de ancho x 1/4" de grosor, preendurecida
Artículo MI #11758543
No. Fabricante 70394234

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio142.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Grosor
    1/4 pulg.

Detalles

  • Información adicional
    Preendurecido
  • Especificación del material
    4140

Descripción general

Descripción del fabricante
70394234 70394234 1/4X4X12" 4140 STL PRE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo