Motion
70570015
Archivo de patrón americano - Forma redonda, doble corte, 4 pulgadas de longitud
Artículo MI #11758604
No. Fabricante 70570015
Price$4.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Archivo de patrón americano - Forma redonda, doble corte, 4 pulgadas de longitud
Artículo MI #11758604
No. Fabricante 70570015

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$4.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud  
    4 in
  • Anchura/diámetro  
    5/32 in

Details

  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Ronda
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
70570015 70570015 4"BAST.CUT HD REDONDA FI
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de corte Bastard son las limas más gruesas y tienen menos dientes por pulgada. Se utilizan para la eliminación de material pesado. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes entrecruzados en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado.; Las limas redondas se utilizan para el redondeo de agujeros y esquinas. La lima se estrecha y se puede utilizar para limar una variedad de tamaños de orificios

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo