Motion
70571419
Archivo de patrón americano - Forma media redonda, doble corte, 8 pulgadas de largo
Artículo MI #11758621
No. Fabricante 70571419
Precio9.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Archivo de patrón americano - Forma media redonda, doble corte, 8 pulgadas de largo
Artículo MI #11758621
No. Fabricante 70571419

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    8 pulg.
  • Grosor general
    0.2188 pulg.
  • Grosor  
    7/32 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Mecanizado
  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Media vuelta
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
70571419 70571419 8" BAST. CORTE HD MEDIA RO
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de corte Bastard son las limas más gruesas y tienen menos dientes por pulgada. Se utilizan para la eliminación de material pesado. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes entrecruzados en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado; las limas semicirculares se utilizan para redondear orificios y limar superficies cóncavas, convexas y planas. Estos archivos se redondean por un lado y se quedan planos por el otro.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo