Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8 pulg.
- Grosor general0.2188 pulg.
- Grosor7/32 pulg.
- Anchura/diámetro3/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónMecanizado
- Tosquedad del corteSegundo
- CorteDoble
- FlexibleNo
- FormaMedia vuelta
- Tange o asaTang
Descripción general
- Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado; las limas semicirculares se utilizan para redondear orificios y limar superficies cóncavas, convexas y planas. Estas limas se redondean por un lado y planas por el otro. Las segundas limas cortadas tienen un grosor medio. Se utilizan para el alisado intermedio y el acabado.