Motion
70571625
Archivo de patrón americano - Forma media redonda, doble corte, 12 pulgadas de largo
Artículo MI #11758628
No. Fabricante 70571625
Precio16.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Archivo de patrón americano - Forma media redonda, doble corte, 12 pulgadas de largo
Artículo MI #11758628
No. Fabricante 70571625

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    12 pulg.
  • Grosor general
    0.3438 pulg.
  • Grosor  
    11/32 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Mecanizado
  • Tosquedad del corte
    Segundo
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Media vuelta
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
70571625 70571625 12"2.o. CORTE HD MEDIA RO
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado; las limas semicirculares se utilizan para redondear orificios y limar superficies cóncavas, convexas y planas. Estas limas se redondean por un lado y planas por el otro. Las segundas limas cortadas tienen un grosor medio. Se utilizan para el alisado intermedio y el acabado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo