Motion
70571716
Archivo de patrón americano - Forma media redonda, doble corte, 14 pulgadas de largo
Artículo MI #11758630
No. Fabricante 70571716
Precio25.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Archivo de patrón americano - Forma media redonda, doble corte, 14 pulgadas de largo
Artículo MI #11758630
No. Fabricante 70571716

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    14 pulg.
  • Grosor general
    0.4063 pulg.
  • Grosor  
    13/32 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    19/32 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Mecanizado
  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Media vuelta
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
70571716 70571716 14"BAST. CORTE MEDIA RO HD
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de corte Bastard son las limas más gruesas y tienen menos dientes por pulgada. Se utilizan para la eliminación de material pesado. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes entrecruzados en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado; las limas semicirculares se utilizan para redondear orificios y limar superficies cóncavas, convexas y planas. Estos archivos se redondean por un lado y se quedan planos por el otro.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo