Motion
70572615
12" de largo, corte Bastard, lima cuadrada de patrón americano; corte doble, grosor total de 1/2", Tang
Artículo MI #11758633
No. Fabricante 70572615
Precio12.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12" de largo, corte Bastard, lima cuadrada de patrón americano; corte doble, grosor total de 1/2", Tang
Artículo MI #11758633
No. Fabricante 70572615

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    12 pulg.
  • Grosor  
    1/2 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Cuadrado
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
70572615 70572615 12"BAST.CUT HD CUADRADO
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de corte Bastard son las limas más gruesas y tienen menos dientes por pulgada. Se utilizan para la eliminación de material pesado. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes entrecruzados en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado. Las limas cuadradas son limas de doble corte que se utilizan para ranuras de limado, ranuras, chaveteros, esquinas interiores y orificios cuadrados. Son cónicos hacia la punta y los cuatro lados son iguales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo