Motion
70573415
8" de largo, corte Bastard, lima de patrón americano Mill; corte único, grosor total de 9/64", Tang
Artículo MI #11758639
No. Fabricante 70573415
Precio7.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8" de largo, corte Bastard, lima de patrón americano Mill; corte único, grosor total de 9/64", Tang
Artículo MI #11758639
No. Fabricante 70573415

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    8.0000 pulg.
  • Grosor  
    9/64 pulg.
  • Ancho
    25/32 pulg.

Detalles

  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Individual
  • Flexible
    No
  • Forma
    Fresadora
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA HD DE CORTE BAST. DE 70573415 70573415 8" FI
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de corte Bastard son las limas más gruesas y tienen menos dientes por pulgada. Se utilizan para la eliminación de stock pesado; los archivos de fresado son archivos de uso general que se utilizan para acabados suaves. Son ideales para fresas de afilado y sierras circulares. Las limas de corte único consisten en un conjunto de dientes paralelos en diagonal extendidos a través de la cara de la lima. Se utilizan para afilar o para producir un acabado suave.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo