Motion
70573423
Archivo de patrón americano - Forma de fresadora, corte único, 8 pulgadas de longitud
Artículo MI #11758640
No. Fabricante 70573423
Precio7.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Archivo de patrón americano - Forma de fresadora, corte único, 8 pulgadas de longitud
Artículo MI #11758640
No. Fabricante 70573423

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    8 pulg.
  • Grosor general
    0.1406 pulg.
  • Grosor  
    9/64 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    25/32 pulg.

Detalles

  • Tosquedad del corte
    Segundo
  • Corte
    Individual
  • Flexible
    No
  • Forma
    Fresadora
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
2ND CORTE DE 70573423 70573423 8" FILTRO DE FRESADORA HD
  • Una espiga es el extremo cónico del archivo que se puede utilizar para sostener el archivo o insertarlo en un mango opcional. Los archivos de fresado son archivos de uso general utilizados para acabados suaves. Son ideales para fresas de afilado y sierras circulares. Las segundas limas de corte tienen una grosor media. Se utilizan para el alisado intermedio y el acabado. Las limas de un solo corte constan de un conjunto de dientes paralelos en diagonal extendidos a lo largo de la cara de la lima. Se utilizan para afilar o para producir un acabado suave.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo