Motion
70573431
8" de largo, corte suave, lima de patrón americano Mill; corte único, grosor total de 9/64", tanga
Artículo MI #11758641
No. Fabricante 70573431
Precio8.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8" de largo, corte suave, lima de patrón americano Mill; corte único, grosor total de 9/64", tanga
Artículo MI #11758641
No. Fabricante 70573431

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    8.0000 pulg.
  • Grosor  
    9/64 pulg.
  • Ancho
    25/32 pulg.

Detalles

  • Tosquedad del corte
    Suave
  • Corte
    Individual
  • Flexible
    No
  • Forma
    Fresadora
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESADORA HD DE CORTE SUAVE F DE 70573431 70573431 8"
  • Una espiga es el extremo cónico del archivo que se puede utilizar para sostener el archivo o insertarlo en un mango opcional. Los archivos de fresado son archivos de uso general utilizados para acabados suaves. Son ideales para fresas de afilado y sierras circulares. Las limas de corte único consisten en un conjunto de dientes paralelos en diagonal extendidos a través de la cara de la lima. Se utilizan para afilar o para producir un acabado suave. Las limas de corte suave son limas más finas y tienen más dientes por pulgada. Se utilizan para detalles y trabajos de acabado fino.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo