Motion
70573514
Archivo de patrón americano - Forma de fresadora, corte único, 10 pulgadas de longitud
Artículo MI #11758642
No. Fabricante 70573514
Precio11.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Archivo de patrón americano - Forma de fresadora, corte único, 10 pulgadas de longitud
Artículo MI #11758642
No. Fabricante 70573514

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    10 pulg.
  • Grosor general
    0.1719 pulg.
  • Grosor  
    11/64 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    31/32 pulg.

Detalles

  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Individual
  • Flexible
    No
  • Forma
    Fresadora
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA HD DE CORTE BAST. DE 70573514 70573514 10" FI
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de corte Bastard son las limas más gruesas y tienen menos dientes por pulgada. Se utilizan para la eliminación de stock pesado; los archivos de fresado son archivos de uso general que se utilizan para acabados suaves. Son ideales para fresas de afilado y sierras circulares. Las limas de corte único consisten en un conjunto de dientes paralelos en diagonal extendidos a través de la cara de la lima. Se utilizan para afilar o para producir un acabado suave.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo