Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pulg.
- Grosor general0.1719 pulg.
- Grosor11/64 pulg.
- Anchura/diámetro31/32 pulg.
Detalles
- Tosquedad del corteSegundo
- CorteIndividual
- FlexibleNo
- FormaFresadora
- Tange o asaTang
Descripción general
- Una espiga es el extremo cónico del archivo que se puede utilizar para sostener el archivo o insertarlo en un mango opcional. Los archivos de fresado son archivos de uso general utilizados para acabados suaves. Son ideales para fresas de afilado y sierras circulares. Las segundas limas de corte tienen una grosor media. Se utilizan para el alisado intermedio y el acabado. Las limas de un solo corte constan de un conjunto de dientes paralelos en diagonal extendidos a lo largo de la cara de la lima. Se utilizan para afilar o para producir un acabado suave.