Motion
70573639
12" de largo, corte suave, lima de patrón americano Mill; corte único, grosor total de 7/32", tanga
Artículo MI #11758647
No. Fabricante 70573639
Precio19.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12" de largo, corte suave, lima de patrón americano Mill; corte único, grosor total de 7/32", tanga
Artículo MI #11758647
No. Fabricante 70573639

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    12 pulg.
  • Grosor  
    7/32 pulg.
  • Ancho
    1-5/32 pulg.

Detalles

  • Tosquedad del corte
    Suave
  • Corte
    Individual
  • Flexible
    No
  • Forma
    Fresadora
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESADORA HD DE CORTE SUAVE DE 70573639 70573639 12"
  • Una espiga es el extremo cónico del archivo que se puede utilizar para sostener el archivo o insertarlo en un mango opcional. Los archivos de fresado son archivos de uso general utilizados para acabados suaves. Son ideales para fresas de afilado y sierras circulares. Las limas de corte único consisten en un conjunto de dientes paralelos en diagonal extendidos a través de la cara de la lima. Se utilizan para afilar o para producir un acabado suave. Las limas de corte suave son limas más finas y tienen más dientes por pulgada. Se utilizan para detalles y trabajos de acabado fino.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo