Motion
70574421
8" de largo, segundo corte, lima plana de patrón americano; corte doble, grosor total de 7/32", tanga
Artículo MI #11758656
No. Fabricante 70574421
Precio8.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8" de largo, segundo corte, lima plana de patrón americano; corte doble, grosor total de 7/32", tanga
Artículo MI #11758656
No. Fabricante 70574421

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    8 pulg.
  • Grosor  
    7/32 pulg.
  • Ancho
    25/32 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Mecanizado
  • Tosquedad del corte
    Segundo
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Plano
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCHIVO PLANO DE ALTA DEFINICIÓN DE 70574421 70574421 8"2ND.CUT
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado.; Las limas planas se utilizan para la eliminación rápida de materiales y aplicaciones de uso general.; Las segundas limas cortadas tienen una grosor media. Se utilizan para el alisado intermedio y el acabado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo