Motion
70574611
Archivo de patrón americano - Forma plana, doble corte, 12 pulgadas de largo
Artículo MI #11758661
No. Fabricante 70574611
Precio19.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Archivo de patrón americano - Forma plana, doble corte, 12 pulgadas de largo
Artículo MI #11758661
No. Fabricante 70574611

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    12 pulg.
  • Grosor general
    0.2813 pulg.
  • Grosor  
    9/32 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    15/32 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Mecanizado
  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Plano
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
70574611 70574611 12"BAST.CUT HD FLAT FI
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de corte Bastard son las limas más gruesas y tienen menos dientes por pulgada. Se utilizan para la eliminación de material pesado. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes entrecruzados en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado; las limas planas se utilizan para la eliminación rápida de materiales y aplicaciones de uso general.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo