Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pulg.
- Grosor9/32 pulg.
- Ancho15/32 pulg.
Detalles
- AplicaciónMecanizado
- Tosquedad del corteSegundo
- CorteDoble
- FlexibleNo
- FormaPlano
- Tange o asaTang
Descripción general
- Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado.; Las limas planas se utilizan para la eliminación rápida de materiales y aplicaciones de uso general.; Las segundas limas cortadas tienen una grosor media. Se utilizan para el alisado intermedio y el acabado.