Especificaciones
Dimensions
- Longitud12 pulg.
- Grosor general0.2813 pulg.
- Grosor9/32 pulg.
- Anchura/diámetro1-15/32 pulg.
Details
- AplicaciónMecanizado
- Tosquedad del corteSuave
- CorteDoble
- FlexibleNo
- FormaPlano
- Tange o asaTang
Descripción general
- Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado.; Las limas planas se utilizan para la eliminación rápida de material y aplicaciones de uso general.; Las limas de corte suave son limas más finas y tienen más dientes por pulgada. Se utilizan para detalles y trabajos de acabado fino.