Especificaciones
Dimensiones
- Longitud14 pulg.
- Grosor general0.3125 pulg.
- Grosor5/16 pulg.
- Anchura/diámetro1-3/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónMecanizado
- Tosquedad del corteBastard
- CorteDoble
- FlexibleNo
- FormaPlano
- Tange o asaTang
Descripción general
- Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de corte Bastard son las limas más gruesas y tienen menos dientes por pulgada. Se utilizan para la eliminación de material pesado. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes entrecruzados en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado; las limas planas se utilizan para la eliminación rápida de materiales y aplicaciones de uso general.