Motion
70574736
Archivo de patrón americano - Forma plana, doble corte, 14 pulgadas de largo
Artículo MI #11758665
No. Fabricante 70574736
Precio32.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Archivo de patrón americano - Forma plana, doble corte, 14 pulgadas de largo
Artículo MI #11758665
No. Fabricante 70574736

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    14 pulg.
  • Grosor general
    0.3125 pulg.
  • Grosor  
    5/16 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    3-15/32 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Mecanizado
  • Tosquedad del corte
    Suave
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Plano
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
PLANO HD DE CORTE SUAVE DE 70574736 70574736 14"
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado.; Las limas planas se utilizan para la eliminación rápida de material y aplicaciones de uso general.; Las limas de corte suave son limas más finas y tienen más dientes por pulgada. Se utilizan para detalles y trabajos de acabado fino.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo