Motion
70575428
8" de largo, segundo corte, lima de patrón americano manual; corte doble, grosor total de 7/32", tanga
Artículo MI #11758667
No. Fabricante 70575428
Precio4.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8" de largo, segundo corte, lima de patrón americano manual; corte doble, grosor total de 7/32", tanga
Artículo MI #11758667
No. Fabricante 70575428

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    8 pulg.
  • Grosor  
    7/32 pulg.
  • Ancho
    25/32 pulg.

Detalles

  • Tosquedad del corte
    Segundo
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Mano
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
70575428 70575428 8"2.o ARCHIVOS DE MANO CORTADOS H
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado; las limas de mano se utilizan para la eliminación rápida de metal en esquinas, hombros y superficies planas afiladas. Son similares a las limas planas, pero sin el cono.; Las segundas limas cortadas tienen un grosor medio. Se utilizan para el alisado intermedio y el acabado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo