Motion
70575436
Archivo de patrón americano - Forma manual, doble corte, 8 pulgadas de largo
Artículo MI #11758668
No. Fabricante 70575436
Precio5.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Archivo de patrón americano - Forma manual, doble corte, 8 pulgadas de largo
Artículo MI #11758668
No. Fabricante 70575436

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    8 pulg.
  • Grosor general
    0.2188 pulg.
  • Grosor  
    7/32 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    25/32 pulg.

Detalles

  • Tosquedad del corte
    Suave
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Mano
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCHIVO DE MANO DE CORTE SUAVE DE 70575436 70575436 8"
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado; las limas de mano se utilizan para la eliminación rápida de metal en esquinas, hombros y superficies planas afiladas. Son similares a las limas planas, pero sin el cono.; Las limas de corte suave son limas más finas y tienen más dientes por pulgada. Se utilizan para detalles y trabajos de acabado fino.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo