Motion
70585229
6" de largo, Segundo corte, lima triangular con estampado americano; Doble corte, Tang
Artículo MI #11758671
No. Fabricante 70585229
Precio3.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" de largo, Segundo corte, lima triangular con estampado americano; Doble corte, Tang
Artículo MI #11758671
No. Fabricante 70585229

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    6 pulg.
  • Ancho
    15/32 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Mecanizado
  • Tosquedad del corte
    Segundo
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Triángulo
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
70585229 70585229 6" 2ND. CORTE HD TRES S
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado; las segundas limas cortadas tienen un grosor medio. Se utilizan para el alisado intermedio y el acabado. Las limas triangulares se utilizan para limpiar esquinas y material de limado con ángulos inferiores a 90 grados. Las limas triangulares se estrechan hasta el punto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo