Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del dial2
- Tamaño de la rosca1/4
Detalles
- Precisión3-2-3 %
- Tubo BourdonBronce
- Material de la cajaABS
- ColorNegro
- ConexiónParte trasera central
- Tipo de marcaciónAnalógico
- Rangos de visualización0-60
- Llenado con líquidoNo
- PSI máximo60
- PSI mínimo0
- Rangos de medición de escala0-60
- Material de piezas húmedasLatón
Descripción general
- Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.