Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del dial2
- Tamaño de la rosca1/4
Details
- Precisión3-2-3 %
- Tubo BourdonBronce
- Material de la cajaABS
- ColorNegro
- ConexiónParte trasera central
- Tipo de marcaciónAnalógico
- Rangos de visualización30-0-30
- Llenado con líquidoNo
- PSI máximo30
- Hg mínimo-30
- Rangos de medición de escala30-0-30
- Material de piezas húmedasLatón
Descripción general
Descripción del fabricante
70669973 70669973 2"ABS 30"/0/30 1/4NPT
- Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.